{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Najmniejszy zakres ważenia | 50 kg | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
maks. zakres ważenia | 20 000 kg | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081556 LR3 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
szerokość obudowy | 147 mm | |
głębokość obudowy | 45 mm | |
wysokość obudowy | 342 mm | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Opakowanie | Walizka transportowa | |
Protokół z badań | Protokół kontrolny producenta |
Numer artykułu | 086049 20,0 | |
Numer producenta | 086049 20,0 |