{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do wałków o ⌀ | 5 mm - 60 mm | |
wszystkie części | hartowane | |
długość | 120 mm | |
szerokość | 70 mm | |
wysokość | 95 mm | |
masa (szt.) | 4,8 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Pryzma |
Numer artykułu | 447135 120X70 | |
EAN / GTIN | 4062406264000 |