{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
tolerancja wysokości pary | 0,02 mm | |
do wałków o ⌀ | 3 mm - 40 mm | |
wszystkie części | hartowane | |
długość | 70 mm | |
szerokość | 55 mm | |
wysokość | 75 mm | |
masa (szt.) | 1,8 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Pryzma |
Numer artykułu | 447125 70X55 | |
EAN / GTIN | 4062406262228 |