Płyty traserskie do tuszowania 300X300 mm

Nr art.: 431510 300X300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 876/1
tolerancja płaskości 0,013 mm
wysokość całkowita 60 mm
masa 14 kg
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 431510 300X300
EAN / GTIN 4045197234032

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja żebrowa z gęstego i specjalnie postarzonego żeliwa szarego. Powierzchnia wiórkowana. Powierzchnie nieobrobione pokryte lakierem strukturalnym (szary błękitny RAL 7001). Z odlewanymi punktami podparcia.

Norma:

Dokładność wg DIN 876/1 - wiórkowane. 

Wyp. dodatkowe:

Pasta do tuszowania nr 085388.

Wskazówka:

Wyposażenie dodatkowe (uchwyty i podpórki) na zamówienie. Inne wielkości możliwość dostarczenia od producenta. Dostawa płatna.
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
    Długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka