Płyty granitowe, klasa dokładności 0 400X250 mm

Nr art.: 430300 400X250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 876
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 876
dokładność 0 mm
płaskość 0,006 mm
Grubość 50 mm
Liczba łap gumowych 4
masa 15 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 430300 400X250
EAN / GTIN 2050001039088

Opis

Wykonanie:

Specjalnie wyselekcjonowany granit naturalny.
  • Homogeniczna struktura bez wad.
  • Odporność na uginanie iskręcanie.
  • Całkowita odporność na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna.
  • Mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym). Obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji.
  • Krawędzie zewnętrzne dokładnie oszlifowane.
  • W celu zapewnienia statycznie stabilnego pozycjonowania na spodzie umieszczono punkty podparcia (stalowe wkładki kuliste).
  • Twardsze od hartowanej stali (6−7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.
DIN 876/0 - dokład. docierane proszkiem diament.,
do zastosowań kontrolnych.

W dostawie:

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe.
Z gumowymi stopami.

Wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), dokładność 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.
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
    długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka