{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG I | |
podziałka krawędzi górnej | 1 mm | |
podziałka krawędzi dolnej | 1/2 mm | |
granica błędu | 0,16 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
długość | 600 mm | |
szerokość przekroju | 30 mm | |
grubość przekroju | 1,2 mm | |
Rodzaj produktu | Linijka |
Numer artykułu | 461620 600 |