• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Poziomnice ramowe 150/1 mm

Nr art.: 469200 150/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,82 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 461,75 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 877
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 877
odczyt 0,02 mm/m
klasa dokładności 1
długość podstawy 150 mm
szerokość podstawy 37 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 469200 150/1
EAN / GTIN 4045197207180

Opis

Wykonanie:

Uchwyty izolacyjne na obudowie chronią przed wpływem ciepła dłoni.
Solidny korpus z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryty lakierem młotkowym. 3 strony pryzmatyczne i płaskie. 1 strona płaska, wszystkie precyzyjnie oszlifowane. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Czułość (wartość skali) libelki podłużnej podano na tabliczce.

Zastosowanie:

Do poziomowania i pionowania płaszczyzn, wałków, itp. oraz do dokładnego ustawiania kąta 90°.

Norma:

DIN 877

Klasa dokładności:

1 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,02 mm/m.
2 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,1 mm/m.