{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ wrzeciona | 8 mm | |
skok wrzeciona | 0,5 mm | |
szerokość ostrzy pomiarowych | 0,75 mm | |
długość ostrzy pomiarowych | 6,5 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 421895 0-25 | |
Numer producenta | 122-101 |