{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 421640 50-75 | |
EAN / GTIN | 4946368508016 | |
Numer producenta | 422-232-30 |