{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiaru (odcinek pomiaru) | 0 mm - 6,5 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,002 mm | |
⌀ wrzeciona | 3,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 9 mm | |
promień powierzchni przyłożenia | 2,5 mm | |
⌀ trzpienia mocującego | 6 mm | |
długość trzpienia mocującego | 6 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 37 mm | |
Rodzaj produktu | Głowice mikrometryczne |
Numer artykułu | 426250 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197204073 |