• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Projektory pomiarowe z ekranem o ⌀ 315 mm i obiektywem 10-krotnym A3005

Nr art.: 493510 A3005

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru w osi x 150 mm
zakres pomiaru w osi y 50 mm
odczyt 0,001 mm
oznaczenie producenta PJ-A3005F-150
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
⌀ ekranu 315 mm
długość 760 mm
szerokość 550 mm
wysokość 1 080 mm
masa 116 kg
maks. masa mierzonego przedmiotu 8 kg
Rodzaj produktu Projektor profilowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 493510 A3005
Numer producenta 302-702-1D

Opis

Wykonanie:

Projektor profilowy do dokładnej kontroli w świetle przechodzącym i padającym elementów małej i średniej wielkości. Przyrząd uniwersalny do zastosowania w produkcji, w laboratoriach, działach kontroli i szlifierniach;
  • standardowo obiektyw 10-krotny;obiektywy 20- i 50-krotne zob. wyposażenie specjalne. Maksymalne zniekształcenie obiektywów 0,2 %;
  • pionowy, obrotowy ekran 315 mm z krzyżem nitkowym oraz ze zintegrowanym, cyfrowym wyświetlaczem wartości kąta, przełączanym na stopnie lub wartości dziesiętne;
  • telecentryczny system oświetlenia zapewnia pionowe, równomierne rozproszenie światła na ekranie;
  • halogenowe oświetlenie przechodzące i padające - zintegrowane w obudowie;
  • masywny stolik współrzędnościowy, z szybkim przesuwem w obu osiach;
  • zintegrowany wyświetlacz cyfrowy (z wyjściem danych) zapewnia szybki i bezbłędny odczyt;
  • do pomiaru długości, kątów, krzywych i promieni.

 

W dostawie:

Obiektyw 10x, osłona, pokrowiec, przewód sieciowy.

Wyp. dodatkowe:

Obiektywy nr 494010, przechylany suport centrujący nr 494040, pryzma pozioma nr 494050, uchwyt zaciskowy nr 493040, środek do czyszczenia krawędzi skrawających nr 354788.

Wskazówka:

Inne wyposażenie specjalne, jak odpowiednie znormalizowane płytki pomiarowe albo czujniki krawędzi z jednostką analityczną QM-Data 200 - na zamówienie.