Czujniki dźwigienkowo- zębate, długość dźwigni 12,5 mm 0,4/40 mm

Nr art.: 436250 0,4/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 98,90 PLN /szt.
  • 123,89 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 2270
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2270
zakres pomiaru w każdym kierunku 0,4 mm
odczyt 0,002 mm
odchylenie fe 2 µm
całkowite odchylenie fcałk. 4 µm
obszar nieczułości fu 2 µm
⌀ kulki pomiarowej 2 mm
zakres obrotu 2×110 stopni
długość dźwigienki 12,5 mm
nacisk pomiarowy 0,15 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 436250 0,4/40
EAN / GTIN 2050001709110

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.
odczyt co 2/1000.
GIROD - mechanizm pomiarowy osadzony na rubinach, kulka pomiarowa z HM. Solidna obudowa, odporna na wpływ pól magnetycznych. Swiss Made.

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującymø 8 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436510, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Zapasowy trzpień pomiarowy z kulką z HM albo rubinową dostępny na zapytanie.

Wskazówka:

Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,002/0,001 − rozpiętość odchylenia 2 µm, całkowita rozpiętość odchylenia 4 µm, obszar nieczułości 2 µm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne