{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 4 000 | |
dokładność podstawowa | 0,5 % | |
oznaczenie producenta | CM2 | |
akustyczny test ciągłości | 0 − 50 Ω | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS (AC) | |
funkcja pamięci | HOLD, MAX | |
napięcie przemienne AC | 1 mV − 600 V | |
napięcie stałe DC | 0,1 mV − 600 V | |
prąd przemienny AC | 100 mA − 300 A | |
prąd stały DC | 10 mA − 300 A | |
oporność | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
maks. rozwartość szczęk | 25 mm | |
kategoria przepięcia | CAT III 300 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
zasilanie bat. | 2× 081561 LR3 | |
Rodzaj produktu | Mierniki kleszczowe |
Numer artykułu | 473305 CM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000810 | |
Numer producenta | 044035 |