• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Poziomnica teleskopowa 80T 630 mm

Nr art.: 467425 630

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
maks. długość 1 050 mm
granica błędu w stanie wysuniętym 1 mm/m
długość 630 mm
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 467425 630

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości system teleskopowy do przedłużania powierzchni pomiarowych - poziomnicę można elastycznie wyciągnąć na żądaną długość. Nadrywane krawędzie na całej długości - pomiar i zaznaczanie w jednym toku roboczym, także w stanie wyciągniętym. Nadrukowana skala metryczna pokazuje wymiary wewnętrzne i w świetle. System LOCK do mocowania w ustawionej pozycji - uniemożliwia nieplanowane przesunięcie poziomnicy.