Tulejka przedłużająca MK 4/4

Nr art.: 343510 4/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 48 mm
długość całkowita 265 mm
wymiar A długości wysięgu 137 mm
Rodzaj produktu Tulejki przedłużające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 343510 4/4
EAN / GTIN 4045197296436

Opis

Wykonanie:

Stożek zewnętrzny zaszlifowany.
Tulejka przedłużająca (z takim samym stożkiem zewnętrznym i wewnętrznym)

Norma:

Zbliżone do DIN 2187.