{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 100/12 | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 43 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 80 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 91,5 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,056 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341010 100/12 | |
EAN / GTIN | 4019208009407 | |
Numer producenta | 871008 |