{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 0 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 40 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 86 mm | |
uchwytów ze stożkiem | CBN - B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341420 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883230 |