{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 13/12 | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 90 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341455 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069067 | |
Numer producenta | 305221 |