{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 43 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 79 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 90 mm | |
adapter | 1/2-20 cal | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341615 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406088521 |