{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 97 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341425 13/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088361 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowe uchwyty wiertarskie 13/12
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
372,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
366,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 42,5 | 47 |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | CBN - B 12 |
dł. uchwytu zamkniętego | 97 | 103 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 | 12,065 |
zakres mocowania | 1 ;13 | 1 ;13 |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |