{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 18 mm | |
adapter | PSC 50 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 308501 18 | |
EAN / GTIN | 4045197703378 |