{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | SK 30 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ zewn. D | 45 mm | |
Długość użyteczna L1 | 36 mm | |
L2 | 20 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
masa | 0,6 kg | |
gwint M | M5 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302030 6 | |
Numer producenta | 15.507.30.06.Z |