{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 16 mm | |
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | BT 40 A = 100 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 16 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303027 16 | |
EAN / GTIN | 4062406231057 |