Oprawki zaciskowe BASIC smukłe, kształt AD BT 30 krótki

Nr art.: 303820
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: AD
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.

Opis

Wykonanie:

  • Ruch obrotowy ≤ 3 µm.
  • Otwór na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego, zakres regulacji 10 mm.
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom redukcyjnym.
  • Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, tulejki redukcyjne nr 302135302187.