{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | BT 40 A = 160 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
L2 | 111,5 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 303467 8 |