{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Stożek Morse'a wewnętrzny | 1 | |
adapter | SK 40 krótki | |
Norma na uchwyt | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 12000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 25 mm | |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów |
Numer artykułu | 301160 1 |