Przedłużka PSC-80 / PSC-80 65 mm

Nr art.: 318897 65
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter PSC 80
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 65 mm
Rodzaj produktu Przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318897 65
EAN / GTIN 2050002076532

Opis

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
do przedłużania narzędzi PSC.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.