{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M16×160 | |
adapter | ⌀ d = 32 mm | |
ø chwytu d | 32 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | stłumione | |
⌀ otworu D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Długość użyteczna L1 | 100 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301356 M16X160 |