{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M16×360 | |
adapter | ⌀ d = 32 mm | |
ø chwytu d | 32 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | stłumione | |
⌀ otworu D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Długość użyteczna L1 | 300 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301379 M16X360 | |
EAN / GTIN | 4062406275747 |