Uchwyt narzędziowy Densimet® do głowic frezarskich z gwintem M16X160

Nr art.: 301379 M16X160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M16×160
adapter ⌀ d = 32 mm
ø chwytu d 32 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ otworu D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Długość użyteczna L1 100 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301379 M16X160
EAN / GTIN 4062406275723

Opis

Wykonanie:

  • Własność zmniejszająca drgania.
  • Tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.