{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M8×88 | |
adapter | ⌀ d = 16 mm | |
ø chwytu d | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | stłumione | |
⌀ otworu D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Długość użyteczna L1 | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301374 M8X88 | |
EAN / GTIN | 4062406274832 |