{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M16 | |
adapter | ⌀ d = 32 mm | |
ø chwytu d | 32 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | stłumione | |
⌀ zewn. D | 29 mm | |
⌀ otworu D1 | 17 mm | |
długość całkowita Lges | 310 mm | |
Długość użyteczna L1 | 250 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 301368 M16X310 | |
EAN / GTIN | 4062406786045 |