Oprawki Weldon do głowic frezarskich z gwintem i chłodzeniem wewnętrznym M10X97

Nr art.: 301347 M10X97
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ⌀ d = 20 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ otworu D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Długość całkowita L 152 mm
Długość użyteczna L1 97 mm
L2 81,4 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301347 M10X97
EAN / GTIN 4062406107352

Opis

Wykonanie:

tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach zaciskowych (Weldon).