{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M10×97 | |
adapter | ⌀ d = 20 mm | |
ø chwytu d | 20 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ otworu D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Długość całkowita L | 152 mm | |
Długość użyteczna L1 | 97 mm | |
L2 | 81,4 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301323 M10X97 |