{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 16 mm | |
długość L | 110 mm | |
Prędkość obrotowa | 100 min-1 | |
ciśnienie | 5 - 120 bar | |
liczba wyjść | 14 szt. | |
wersja | pionowa | |
Rodzaj produktu | Kulka do czyszczenia |
Numer artykułu | 358971 60V | |
EAN / GTIN | 4020772017590 | |
Numer producenta | 17590 |