Krótkie oprawki wiertarskie, kształt A HSK-A 63

Nr art.: 307682
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
11 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Kształt: A
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 barach
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Opis

Wykonanie:

  • Prawo- i lewobieżne.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.
Powtarzalność bicia ≤ 20 µm.

W dostawie:

kluczem do mocowania z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.