Portabrocas corto Forma A HSK-A 63

Número de artículo: 307682
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
53 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a derecha y a izquierda.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.