W szczególności nadają się do zastosowań frezarskich o dużej dynamice.
Kontur zewnętrzny zoptymalizowany metodą FEM (metoda elementów skończonych) – wytrzymałość dzięki maksymalnej sztywności, większa trwałość narzędzia, większa objętościowa wydajność skrawania, do wszystkich strategii obróbki.
Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10mm.
Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
Odporność na temperaturę do 170°C przez 4 godziny.
Do 10× więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.
Zastosowanie:
Uniwersalna konstrukcja opracowana z myślą o obróbce zgrubnej i wykańczającej. Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.
W dostawie:
Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.