Execuţie:
- Adecvat în special pentru frezarea extrem de dinamică.
- Contur exterior optimizat prin FEM (metoda elementului finit) – Robusteţe datorită rigidităţii maxime, duratei de viaţă mai mari a sculei, volumului de tăiere mai mare, potrivit pentru toate strategiile de aşchiere.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10mm.
- Se pot folosi reducţii.
- Rezistenţă la temperatură de până la 170°C timp de peste 4 ore.
- Sunt posibile cu până la 10× mai multe operaţii de prindere în comparaţie cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
- Moment de strângere foarte scăzut al şurubului de prindere - manevrare uşoară.
- Noul sistem brevetat strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă şi durabilă.
Aplicaţie:
Proiectat universal pentru operaţiile de degroşare şi finisare. Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.
Livrare:
Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.
Accesorii opţionale: