{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC; HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 85 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ zewn. D | 27 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Otwór kanalika chłodzącego | nie | |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne |
Numer artykułu | 307504 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265382 |