Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Oprawki do wytaczaków E2, VDI 40, otwór d2 (H7): 8mm

Nr art.: 319400 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H7) 8 mm
Wielkość VDI VDI 40
d8 55 mm
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 40
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319400 8
Numer producenta 319400 8

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.