{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
do tulejek zaciskowych ER | 25 | |
Wielkość VDI | VDI 20 | |
odpowiednie tulejki zaciskowe | 430 E (ER 25) | |
zakres mocowania d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 38 mm | |
l9 | 50 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do tulejek zaciskowych VDI |
Numer artykułu | 319600 25 |