{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 25 mm | |
adapter | HSK-T 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ zewn. D | 102 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników |
Numer artykułu | 318811 25 | |
Numer producenta | HA6.V25.R22.100 |