{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | VX3 | |
Wielkość VDI | 30 | |
Uchwyt narzędziowy | Varia VX3 | |
l1 | 106 mm | |
b1 | 23 mm | |
b2 | 88,5 mm | |
h1 | 68 mm | |
x | 70 mm | |
chłodzenie | wewn. | |
Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
Numer artykułu | 319919 Z30VX3RIKD |