• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki napędzane kątowe, listwa OT 30-25-L

Nr art.: 319957 30-25-L

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER25
Wielkość VDI 30
Uchwyt narzędziowy ER25
l1 126 mm
b1 67 mm
b2 41 mm
h1 64 mm
x 100 mm
chłodzenie zewn.
Rodzaj produktu Narzędzia napędzane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319957 30-25-L

Opis

Wykonanie:

Stosowanie na rewolwerach o osi pionowej. Wersja lewa, tzn. obróbka w kierunku wrzeciona głównego. Przełożenie 1:1. Wersja z chłodzeniem wewnętrznym maks. 70 barów.
Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC DMG Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową Sauter. Sprzęgło napędowe DIN 5480. Mocowanie narzędzi w AGW za pomocą tulejki zaciskowej ER z nakrętką zewnętrzną albo systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne za pomocą rurki chłodziwa, chłodzenie wewnętrzne narzędzia centralnie przez wrzeciono. Maksymalna prędkość obrotowa 8000 min-1.
Wersja IKD – z zestawem uszczelek ceramicznych, ciśnienie do 70 bar, pełne zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Listwa OT.

Zaleta:

  • konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciężaru i geometrii
  • bezpieczeństwo procesu dzięki wysokiej jakości komponentom, długotrwałość
  • przenoszenie wysokich momentów obrotowych
  • 100% kontrola – każdy AGW jest poddawany programowi wejścia
  • chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowane i opatentowane uszczelnienie.

Zastosowanie:

Jak najwięcej etapów skrawania w jednym zamocowaniu. Przy braku miejsca (do mocowania) w głowicy rewolwerowej.

Pasuje do:

DMG Gildemeister CTX. Częściowo Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itp. z DIN 5480.

W dostawie:

AGW do tulei zaciskowej: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. AGW VARIA VX: z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Pasujące wkłady Varia VX Nr. 319802319888, adapter szybkowymienny ER 319761319781, tulejka zaciskowa ER nr 308941 – 309878, klucz mocujący ER nr 309680309745.

Wskazówka:

  • Inne typy napędu (np. DIN 5482), przełożenia, wymiary, BMT itp. dostępne na zamówienie: www.hoffmann.ews-tools.com
  • narzędzia IK (chłodzenie wewnętrzne) brak pracy na sucho, filtrowanie chłodziwa < 50 µm.
  • Zalecenie: wersję VARIA VX obsługiwać narzędziem dynamometrycznym (maks. 6 Nm).
  • Do ciężkich prac frezarskich zaleca się dostępną na zamówienie wersję z łożyskiem wałeczkowym stożkowym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne