• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Czujnik krawędziowy 10/4 mm

Nr art.: 359000 10/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ głowicy czujnikowej 10 mm
⌀ trzpienia chwytowego 10 mm
długość całkowita 90 mm
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 359000 10/4
EAN / GTIN 4045197350244
Numer producenta 1010400

Opis

Wykonanie:

Głowica czujnikowa połączona jest z trzpieniem chwytowym elastycznie za pomocą sprężyny i umożliwia pozycjonowanie z dokładnością do 0,01 mm.
Wszystkie części hartowane w całości i szlifowane.
Z odsadzoną głowicą czujnikową o ⌀ 10 i 4 mm.

Zastosowanie:

Do pozycjonowania powierzchni odniesienia detalu lub krawędzi.
Prędkość obrotowa wrzeciona około 600 1/min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne