Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 315/21

Nr art.: 313715 315/21
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 315 mm
długość L 129 mm
szerokość B 50 mm
wysokość H 60 mm
rozstaw otworów a 39 mm
rozstaw otworów b 30 mm
szerokość rowka D 21 mm
dla gwintu DIN 912 M16
Pasujące do kodu barwnego uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313715 315/21
EAN / GTIN 2050001929723
Numer producenta 0132131

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505313605.

Wskazówka:

  • w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b) 
  • szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.