{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zaciskania | 58 mm | |
typ | 185 E | |
F | 66 mm | |
A | 73 mm | |
K | 84 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
kąt α | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 329555 58 | |
EAN / GTIN | 4045197725158 | |
Numer producenta | 10130015800 |