Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi 8 mm

Nr art.: 329912 8

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zaciskania 8 mm
adapter SK 42
powierzchnia mocowania rowkami poprzecznymi
twardość 60 HR
profil okrągłe
długość L 47 mm
Rodzaj produktu Głowice mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329912 8
Numer producenta SK42BZIR8,0

Opis

Wykonanie:

z rowkami poprzecznymi dla półfabrykatów o małej ⌀.
Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie. 
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadrat.) i obrobione półwyroby na zamówienie!