• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Tulejki przesuwne 20X25 mm

Nr art.: 370109 20X25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ d1 20,8 mm
⌀ d2 n6 35 mm
Rodzaj produktu Tulejka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370109 20X25
EAN / GTIN 4045197949530

Opis

Zastosowanie:

W przewidzianej do mocowania płycie mocuje się dwie stałe idwie przesuwne tulejki, aby osiągnąć optymalną dokładność powtórzeń.

Materiał:

Stal do nawęglania

Wskazówka:

Wymagania w stosunku do otworu mocującego, wysokość ± 0,05 mm i ⌀ H7.